Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 180nF; 10,5x20,5x31,5mm; THT; ±5%; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 180nF; 10,5x20,5x31,5mm; THT; ±5%; Band
Kondensator: Polypropylen; 180nF; 10,5x20,5x31,5mm; THT; ±5%; Band
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450PF6180JR035C
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450PF6180JR035CL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
mkp-kondensator arcotronics
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10,5x20,5x31,5mm
Ausgangsmaße: L 17mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;375V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,18µF
Impulsresistenz: 1,3kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Verpackungs-Art: Band
Weitere Suchbegriffe: kp kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,4004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 216 Stück (ab € 1,42315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,2416*
€ 445,3475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,02024*
€ 429,61409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,25088*
€ 390,61855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,88096*
€ 381,84834
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,4004*
€ 365,80648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.