Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 470nF; 11,5x22,5x31,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 470nF; 11,5x22,5x31,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; 470nF; 11,5x22,5x31,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450MF6470JR06L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MF6470JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11,5x22,5x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 1,1kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F450FG474J630C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
198
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 4,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 198 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.