Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 33nF; 18x5,5x10,5mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 33nF; 18x5,5x10,5mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; 33nF; 18x5,5x10,5mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450KB5330J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450KB5330JR17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x5,5x10,5mm
Ausgangsmaße: L 17mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 2,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F450BD333J400ALH0J
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,038*
160
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,42*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 6,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 640 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.