Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 164,9x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH800480T037-ZAA
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH800480T037-ZAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3,1...3,6V DC
Schnittstelle: RGB
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x50
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST72568
Displayabmessung (H x B): 164,9x100mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 153,84x85,632mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 300...370cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.