Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4"; 480x480; Bel: LED; Abm: 77x80x2,3mm; 1000cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH480480T001-ZHA
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH480480T001-ZHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -30...85°C
Versorgungsspannung: 2,5...3,6V DC
Schnittstelle: SPI x3;16/18/24 RGB
Anzahl Pole: 45
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x45
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7701S
Displayabmessung (H x B): 71,856x70,176mm
Bildschirmdiagonale: 4"
Abmessungen: 77x80x2,3mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 1kcd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.