Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x67,2x3,57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH480272T005-IDA
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH480272T005-IDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: 24bit RGB
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7257
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,856mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 105,5x67,2x3,57mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 1kcd/m2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.