Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Abm: 76,9x63,9x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH320240T-023-I02Q
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH320240T-023-I02Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: 24bit RGB
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x50
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: HX8238D
Displayabmessung (H x B): 70,08x52,56mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 76,9x63,9x3,2mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 400...500cd/m2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.