Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; Bel: LED; Abm: 50x69,2x3,05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH240320T068-LGG
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH240320T068-LGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Schnittstelle: 80-16bit parallel I/F
Anzahl Pole: 30
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Band-Rastermaß: 1mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7789VI
Displayabmessung (H x B): 43,2x57,6mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 50x69,2x3,05mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 550...700cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.