Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; Bel: LED; Abm: 55,8x75x5,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH240320T068-LAC10
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH240320T068-LAC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Schnittstelle: 8/16-bit 80-system I/F
Anzahl Pole: 38
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8;1x30
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7789VI
Displayabmessung (H x B): 43,2x57,6mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 55,8x75x5,15mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 220...300cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.