Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,4"; 240x320; Bel: LED; Abm: 42,72x61,46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH240320T062-LAA07
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH240320T062-LAA07
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Schnittstelle: 8080;16bit
Anzahl Pole: 39
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7789VI
Displayabmessung (H x B): 37,72x49,96mm
Bildschirmdiagonale: 2,4"
Abmessungen: 42,72x61,46mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 120...160cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.