Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,4"; 240x320; Bel: LED; Abm: 42,72x60,26x3,85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH240320T-062-L06Q
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH240320T-062-L06Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 2,5...3,3V DC
Schnittstelle: 16bit
Anzahl Pole: 37
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x37
Band-Rastermaß: 0,7mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI9341
Displayabmessung (H x B): 38,32x50,26mm
Bildschirmdiagonale: 2,4"
Abmessungen: 42,72x60,26x3,85mm
Kontrast: 200:1
Helligkeit: 155cd/m2
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.