Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1920x1200; Bel: LED; Abm: 228x149x8,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH192120T001-ZHA
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH192120T001-ZHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: eDP
Anzahl Pole: 30
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1920x1200
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 216,57x135,36mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 228x149x8,6mm
Kontrast: 1000:1
Helligkeit: 1kcd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.