Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 15,6"; 1920x1080; Bel: LED; Abm: 385,16x234,59x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH192108T005-ZHC
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH192108T005-ZHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: I2C;USB;LVDS
Anzahl Pole: 49
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5;1x6;1x8;1x30
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1920x1080
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI2521
Displayabmessung (H x B): 344,16x193,59mm
Bildschirmdiagonale: 15,6"
Abmessungen: 385,16x234,59x17mm
Kontrast: 1000:1
Helligkeit: 1kcd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 258,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.