Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2"; 176x220; Bel: LED; Displayabmessung: 31,68x39,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH176220T062-LAB05
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH176220T062-LAB05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI x4
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x14
Band-Rastermaß: 1mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 176x220
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7775R
Displayabmessung (H x B): 31,68x39,6mm
Bildschirmdiagonale: 2"
Abmessungen: 41,42x51,6x4,7mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 130...180cd/m2
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.