Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 12,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 277,7x180,6x9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH128800T008-ZHA
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH128800T008-ZHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: LVDS
Anzahl Pole: 42
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2;1x40
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 264,12x166,2mm
Bildschirmdiagonale: 12,1"
Abmessungen: 277,7x180,6x9,5mm
Kontrast: 1200:1
Helligkeit: 1kcd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.