Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; Schnittstelle: LVDS; 1200cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH128800T007-ZJC
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH128800T007-ZJC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Schnittstelle: LVDS
Display-Art: grafisch
Display-Typ: TFT
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Helligkeit: 1200cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.