Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1280x800; Bel: LED; Abm: 254,96x173,6x10,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH128800T007-ZHR03
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH128800T007-ZHR03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: I2C;LVDS
Anzahl Pole: 46
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6;1x40
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT5726
Displayabmessung (H x B): 217,96x136,6mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 254,96x173,6x10,8mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 800cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.