Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 1,44"; 128x128; Bel: LED; Abm: 31,1x36,9x2,85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH128128T041-LAA07
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH128128T041-LAA07
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,7...3,3V DC
Schnittstelle: 8bit parallel
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x22
Band-Rastermaß: 0,8mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7735S
Displayabmessung (H x B): 25,498x26,496mm
Bildschirmdiagonale: 1,44"
Abmessungen: 31,1x36,9x2,85mm
Kontrast: 200:1
Helligkeit: 200...310cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.