Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 8"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 210x134x8,35mm; 360cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH102600T019-IBC
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH102600T019-IBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: I2C;LVDS
Anzahl Pole: 46
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6;1x40
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Controller-Art: GT928;HX8282
Displayabmessung (H x B): 176,64x100,36mm
Bildschirmdiagonale: 8"
Abmessungen: 210x134x8,35mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 360cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.