Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollimator; Proeon PM2; 35°; Farbe: transparent; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollimator; Proeon PM2; 35°; Farbe: transparent; 20mm
Kollimator; Proeon PM2; 35°; Farbe: transparent; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-PG1C-NX36
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PG1C-NX36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kollimator
Hersteller: ProLight Opto
Gehäusefarbe: transparent
Durchmesser: 20mm
Anwendung: Proeon PM2
Leuchtwinkel: 35°
LED Dioden Zubehör-Typ: Kollimator
Herstellerserie: Proeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.