Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cup brush; 70mm; Ø: 6mm; brass; Mounting: rod 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PG-485.00
Hersteller:
     PG PROFESSIONAL
Herst.-Nr.:
     485.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PG PROFESSIONAL
Befestigung: Bolzen 6 mm
Material: Messing
Durchmesser: 70mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: cup brush
Schaftdurchmesser: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.