Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 300mA; 60VDC; PCB,SMT; 6,73x5,44mm; PFSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2029, 60 V (DC), 40 A, 600 mA (Trip), 300
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2029, 60 V (DC), 40 A, 600 mA (Trip), 300
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2029, 60 V (DC), 40 A, 600 mA (Trip), 300
Artikel-Nr.:
     2805-PFSM.030.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFSM.030.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 60V DC
Ausgangsraster: 2,16mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,3A
Kontaktmaterial: Messing
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 6,73x5,44mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 4,8Ω
Max. Widerstand: 900mΩ
Herstellerserie: PFSM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.