Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; 30VDC; THT; 24,2x3x32,9mm; PFRA; 4,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 16 A (Trip), 8 A (Ho
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 16 A (Trip), 8 A (Ho
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 16 A (Trip), 8 A (Ho
Artikel-Nr.:
     2805-PFRA.800
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Nennspannung: 30V DC
Ausgangsraster: 4,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 8A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 24,2x3x32,9mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Min. Widerstand: 30mΩ
Max. Widerstand: 5mΩ
Herstellerserie: PFRA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,70*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.