Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 3A; 30VDC; THT; 12x3x18,3mm; PFRA; 4,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 6 A (Trip), 3 A (Hol
Artikel-Nr.:
     2805-PFRA.300.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.300.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Nennspannung: 30V DC
Ausgangsraster: 4,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 3A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 12x3x18,3mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 80mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Herstellerserie: PFRA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,77*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 0,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.