Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 900mA; 60VDC; THT; 11,7x3,1x16,7mm; PFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 1.8 A (Trip), 900 mA
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 1.8 A (Trip), 900 mA
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 1.8 A (Trip), 900 mA
Artikel-Nr.:
     2805-PFRA.090
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: SCHURTER
Montage: THT
Nennspannung: 60V DC
Ausgangsraster: 4,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 0,9A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 11,7x3,1x16,7mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Min. Widerstand: 470mΩ
Max. Widerstand: 140mΩ
Herstellerserie: PFRA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,86*
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.