Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 140x140x38mm; 480,14m3/h; 69,9dBA; 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PFE0384BX-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PFE0384BX-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 851mA
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 36...72V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 140x140x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 480,14m3/h
Statischer Druck: 47,75mm H2O
Lärmbelastung: 69,9dBA
Drehzahl: 6600 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 40,85W
Leitungsgröße: 22AWG
Leitungslänge: 3,1m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 5.040 Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2016 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5040 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.