Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x38mm; 309,9m3/h; 73,7dBA; L: 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PF92381BX-A9H
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF92381BX-1000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 4,83A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 8...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 309,9m3/h
Statischer Druck: 74,68mm H2O
Lärmbelastung: 73,7dBA
Drehzahl: 12000 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 57,96W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.