Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 101,4m3/h; 44,7dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 101,4m3/h; 44,7dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 80x80x25mm; 101,4m3/h; 44,7dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-PF80252V1-G99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80252V1-1000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,18A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 101,4m3/h
Statischer Druck: 10,41mm H2O
Lärmbelastung: 44,7dBA
Drehzahl: 4800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 4,32W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,315m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.