Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x25mm; 96,85m3/h; 43,1dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x25mm; 96,85m3/h; 43,1dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x25mm; 96,85m3/h; 43,1dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-PF80251V2-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80251V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,24A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 96,85m3/h
Statischer Druck: 8,88mm H2O
Lärmbelastung: 43,1dBA
Drehzahl: 4500Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 3,12W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,315m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 10,66*
1 Tag
317
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 20,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.