Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 24VDC; 75x75x30mm; 18,35m3/h; 32,9dBA; L: 0,295m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; blower; 24VDC; 75x75x30mm; 18,35m3/h; 32,9dBA; L: 0,295m
Lüfter: DC; blower; 24VDC; 75x75x30mm; 18,35m3/h; 32,9dBA; L: 0,295m
Artikel-Nr.:
     2805-PF75302B3-A99-B
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF75302B3-1B00U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 47mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 75x75x30mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 18,35m3/h
Lärmbelastung: 32,9dBA
Drehzahl: 2400Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,13W
Leitungslänge: 0,295m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.