Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x76mm; 99,73m3/h; 70,5dBA; L: 2900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PF60761B1-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF60761B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 1,84A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 6...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x76mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 99,73m3/h
Statischer Druck: 64,52mm H2O
Lärmbelastung: 70,5dBA
Drehzahl: 14600 (±10%)Umdr./Min;11700 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 22,08W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 2,9m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.