Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x28mm; 26,05m3/h; 45,9dBA; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x28mm; 26,05m3/h; 45,9dBA; L: 150mm
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x28mm; 26,05m3/h; 45,9dBA; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PF40281B3-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF40281B3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 162mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x28mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 26,05m3/h
Statischer Druck: 19,82mm H2O
Lärmbelastung: 45,9dBA
Drehzahl: 11000 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,95W
Leitungsgröße: 28AWG
Leitungslänge: 0,15m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Aufbewahrungstemperatur: -40...80°C
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 11,89*
1 Tag
900
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 21,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.