Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; 470uF; 450VDC; Ø50x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; 470uF; 450VDC; Ø50x75mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; 470uF; 450VDC; Ø50x75mm
Artikel-Nr.:
     2805-PEH200YH3470MU2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200YH3470MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø50x75mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 35,90*
€ 39,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,71*
€ 40,03*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,19*
€ 50,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.