Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 61,16m3/h; 44dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 61,16m3/h; 44dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 61,16m3/h; 44dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-PE60252B1-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PE60252B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,155A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 61,16m3/h
Statischer Druck: 13,71mm H2O
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 6900 (±15%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 3,72W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: SRF4-30
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.