Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 33,13m3/h; 30dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 33,13m3/h; 30dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 33,13m3/h; 30dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-PE60201B3-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PE60201B3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,103A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x20mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 33,13m3/h
Statischer Druck: 3,81mm H2O
Lärmbelastung: 30dBA
Drehzahl: 3600 (±15%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,24W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: BUB-72H
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.