Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 46,72m3/h; 39dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 46,72m3/h; 39dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x20mm; 46,72m3/h; 39dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-PE60201B1-G99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PE60201B1-000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,192A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x20mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 46,72m3/h
Statischer Druck: 7,11mm H2O
Lärmbelastung: 39dBA
Drehzahl: 5000 (±15%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 2,3W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: BUB-72H
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.