Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 25mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 25mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 47kΩ; 3W; ±20%; 6mm; linear; 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-PE30L0FL473MAB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FL473MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: VISHAY
Montage: für Frontplatten
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 3W
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±20%
Temperaturkoeffizient: 150ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Lötverbindung
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 25mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 270 ±10°
Potentiometereigenschaften: für industriellen Gebrauch;für militärischen Gebrauch
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 12mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,202* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 237,46*
€ 282,5774
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 234,62*
€ 279,1978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,45*
€ 257,5755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 208,82*
€ 248,4958
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 202,02*
€ 240,4038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.