Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 35mm2; 500V; 125A; Wege: 1; Klemmen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 35mm2; 500V; 125A; Wege: 1; Klemmen: 2
Klemmleiste; Schraubklemme; 35mm2; 500V; 125A; Wege: 1; Klemmen: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PE.4122P
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4122P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 500V
Nennstrom: 125A
Äußere Abmessungen: 81x25x46,2mm
Leitungsquerschnitt: 35mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher;für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Größe der Montageschiene: TS35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.