Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 400V; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24
Artikel-Nr.:
     2805-PE.4032
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4032
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 32A
Gehäuse-Material: Polyethylen;Polypropylen
Äußere Abmessungen: 115,3x18,7x15,6mm
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 12
Anzahl Anschlüsse: 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.