Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Klemmleiste; 16mm2; Wege: 1; Klemmen: 7; grün; TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Klemmleiste; 16mm2; Wege: 1; Klemmen: 7; grün; TS35
Artikel-Nr.:
     2805-PE.4020
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     E.4020
EAN/GTIN:
     5907484332878
Hersteller: PAWBOL
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 7
Größe der Montageschiene: TS35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.