Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 0,75W; linear; 6,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 0,75W; linear; 6,35mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50kΩ; ±20%; 0,75W; linear; 6,35mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCW1J-C24-BAB503L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PCW1J-C24-BAB503L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 1...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 23,4x22x8,3mm
Raster Montageöffnungen: 15x23mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: M9x0,75
Charakteristik: linear
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,0617*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 3,28171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 949,3713*
€ 1.129,75185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 947,1006*
€ 1.127,04971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 910,4913*
€ 1.083,48465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 894,2913*
€ 1.064,20665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 886,0617*
€ 1.054,41342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.