Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; weiss; -45÷125°C; ØInn: 3mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCV-3X0.5/WH-125C
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PCV-3X0.5/WH-125C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: KURANT
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -45...125°C
Material: PVC
Länge: 100m
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 3mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,38*
€ 46,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.