Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 22uH; 2,8A; 36mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 22uH; 2,8A; 36mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 22uH; 2,8A; 36mΩ; ±20%; 12x12x6mm; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-PCS125MT220
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PCS125MT220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 36mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x6mm
Betriebsstrom: 2,8A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.