Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 24bit; 108ksps; 1,65÷5,25V; TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 24bit; 108ksps; 1,65÷5,25V; TSSOP16
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 24bit; 108ksps; 1,65÷5,25V; TSSOP16
Artikel-Nr.:
     2805-PCM4201PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM4201PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP16
Betriebsspannung: 1,65...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: serial
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Abtastgeschwindigkeit: 108ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 7,17*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 10,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.