Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Karte; SCSI 68pin; 2,25A; 167x100mm; 0÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCIE-1816-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCIE-1816-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: SCSI 68pin
Betriebstemperatur: 0...60°C
Eigenschaften des Computerzubehörs: Bereich der bipolaren Eingangsspannungen: 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 V;Bereich der Ausgangsspannungen: 0...5V, 0...10V;32 Bit Zähler (Zeitbasis: 10MHz)
Industriemodul-Typ: Multifunktionale Karte
Abmessungen: 167x100mm
Stromaufnahme: 2,25A
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Anzahl digitaler Eingänge: 24
Anzahl digitaler Ausgänge: 24
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,54*
€ 717,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,99*
€ 704,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,56*
€ 605,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,48*
€ 569,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.