Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte isolierter digitaler Eingänge; PCI; SCSI-II 68pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1780U-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1780U-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: SCSI-II 68pin
Betriebstemperatur: 0...60°C
Schnittstelle: PCI
Eigenschaften des Computerzubehörs: 16 Bit Zähler (Zeitbasis: 20MHz)
Industriemodul-Typ: Karte isolierter digitaler Eingänge
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl digitaler Eingänge: 8
Anzahl digitaler Ausgänge: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.