Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarte; PCI,PCI Express; 30Msps; BNC x4,PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCI-1714U-BE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1714U-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: PS/2;BNC x4
Betriebstemperatur: 0...70°C
Schnittstelle: PCI;PCI Express
Abtastgeschwindigkeit: 30Msps
Eigenschaften des Computerzubehörs: Bereich der bipolaren Eingangsspannungen: 5, 2,5, 1, 0,5 V
Industriemodul-Typ: Kommunikationskarte
Abmessungen: 175x100mm
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,42*
€ 2.018,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,28*
€ 1.980,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,55*
€ 1.749,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,03*
€ 1.599,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,39*
€ 1.572,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.