Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparat: Reinigungsmittel; 200ml; Form: Spray; farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präparat: Reinigungsmittel; 200ml; Form: Spray; farblos
Präparat: Reinigungsmittel; 200ml; Form: Spray; farblos
Artikel-Nr.:
     2805-PCC/200
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     84009-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Hersteller: KONTAKT CHEMIE
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,2l
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Beseitigen von Flussmitteln
Eigenschaften des Mittels: ausgestattet mit einem speziellen Spatel
Form: Spray
Dichte: 800mg/cm3 @ 20°C
Standardausstattung: Bürste
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;ES;HU;PL;RO;SK;FR;DA;ET;IT;LT;LV;NL;NO;RU;FI;SV;BG;PT
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten produsului.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.