Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-PCA-6B-04-HU-3
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     PCA-6B-04-HU-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 4pol
ffc steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;Obere Kontakte
Maximalstrom: 0,4A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Max. Spannung: 100V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 74 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 296 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.