Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 4; Obere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-PCA-2K-04-HU-3
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     PCA-2K-04-HU-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 4pol
ffc steckverbinder
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF;Obere Kontakte
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Max. Spannung: 100V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 118 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 590 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.